カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: MK(丸喜金属本社)のすべての商品

ビッグウエイト戸当(アンカー用)
MK(丸喜金属本社)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用仕上サチライトクロム材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品オールアンカー C10-60(コンクリート用)
義星丁番(リング入) S-205
MK(丸喜金属本社)¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上クローム付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
L型ハンドル(両面用25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷材質ステンレス寸法P(mm)573寸法L(mm)598寸法(mm)600付属品ネジ:M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
O型ハンドル(両面用25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷材質ステンレス色ホワイト付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
O型ハンドル(25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。材質ステンレス色ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
樹脂O型ハンドル
MK(丸喜金属本社)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷材質樹脂寸法P(mm)425寸法L(mm)455寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)30~40寸法(Φmm)30取手取手
オールウッドハンドル(32Φ)
MK(丸喜金属本社)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷材質天然木寸法P(mm)425寸法L(mm)457寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)33~40寸法(Φmm)32仕様抗菌取手取手
新型ぬれ縁
MK(丸喜金属本社)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。色天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約28耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁
MK(丸喜金属本社)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。色天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約15耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁
MK(丸喜金属本社)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×300色天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷材質天然木・ステンレス仕上ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム
MK(丸喜金属本社)¥7,798~税込¥8,578~1セット4日以内出荷材質天然木・ステンレス仕上鏡面磨き仕上付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
35パイ FCエンドブラケット ゴールド
MK(丸喜金属本社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。用途室内用木製手すり用エンドブラケットセット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)形状エンドブラケット幅(mm)40全長(mm)74.5材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂質量(g)136適合パイプ径(Φmm)35
ウッドプレート
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から8日以内出荷ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2
32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)
MK(丸喜金属本社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷32・35パイ兼用の半受ブラケットです。用途木製手摺用ブラケット適合パイプ径(Φmm)32・35兼用形状直受質量(g)117丸座径(Φmm)44
32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)
MK(丸喜金属本社)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷32・35パイ兼用の直受ブラケットです。用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)81適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
角型ハンドル HL裏ビス
MK(丸喜金属本社)¥849~税込¥934~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具、機械設備などの取手として材質ステンレス(SUS303)仕様裏ビスタイプ付属品ねじ:トラス小ネジM3x28セット内容トラス小ネジ(M3×28mm)寸法H(mm)23
STアムレット忍び返し500
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
STアムレット忍び返し308
MK(丸喜金属本社)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025
MK(丸喜金属本社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途雨戸用タイプ丸型車輪径(Φmm)25仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型質量(g)49.4
アルミ天井ハッチ 450mm
MK(丸喜金属本社)¥27,980税込¥30,7781セット(10枚)翌々日出荷材質アルミニウム(A6063S-T5)、スチール仕様開閉はコインターン式トラスコ品番818-4060セット内容ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個色シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)453×453内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
塗 ストロング掛金 95mm
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ3.8×20トラスコ品番811-0894長さ(mm)125幅(mm)37質量(g)100
塗 ストロング掛金 60mm
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ3.1×16トラスコ品番811-0892長さ(mm)78幅(mm)23質量(g)30
塗 ストロング掛金 45mm
MK(丸喜金属本社)¥9,498税込¥10,4481セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22質量(g)20
塗 ストロング掛金 35mm
MK(丸喜金属本社)¥9,398税込¥10,3381セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.4×13トラスコ品番811-0890長さ(mm)46幅(mm)20質量(g)20
塗 ストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981セット(40個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0889長さ(mm)32幅(mm)15質量(g)7
塗 ストロング掛金 135mm
MK(丸喜金属本社)¥8,698税込¥9,5681セット(10個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ4.1×25トラスコ品番811-0888長さ(mm)174幅(mm)40質量(g)160