11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
どこにでも設置できるコンパクト設計。
タイプ卓上タイプ・1槽式 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
スペース、調理量に応じて。
電源(V)200(3Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 タイプレギュラータイプ・1槽式
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 上部のヒーター高さは無段階で調節可能。 火加減を自由に調節できます。 ヒーター出力は3段階に切り換えられます。 丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組 質量(kg)52 間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530 電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2.8 手元開閉器容量(A)15 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:95~265mm
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6 質量(kg)28 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 消費電力(kW)4 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、排油サポート×1 質量(kg)48 高さ(mm)バック:150 タイプ卓上タイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)370×600×350 電源コード(m)2 消費電力(kW)3.5 電源コード接地3P30A引掛プラグ付 容量(A)必要手元開閉器:30 油量(L)15
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:手動ラッチ式
1台
479,800 税込527,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。 微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。 加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。 快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2 質量(kg)40 タイプファーストフードタイプ・1槽式 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800 電源コード(m)2 消費電力(kW)4.8 電源コード接地3P20A引掛プラグ付 容量(A)必要手元開閉器:20 油量(L)18
1台
339,800 税込373,780
14日以内出荷

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 網棚の高さを変えることで火加減を調節。 網棚の高さは5段階。 間口900mmと1000mmの2タイプ。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組 電源コード(m)2 接地3P 20Aプラグ付 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)