遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:手動ラッチ式
波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:ハンドルレバー方式
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6
質量(kg)28
間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
消費電力(kW)4
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
¥329,800
税込¥362,780
14日以内出荷
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2
質量(kg)40
タイプファーストフードタイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)4.8
電源コード接地3P20A引掛プラグ付
容量(A)必要手元開閉器:20
油量(L)18
1台
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
どこにでも設置できるコンパクト設計。
タイプ卓上タイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
スペース、調理量に応じて。
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
タイプレギュラータイプ・1槽式
関連キーワード