151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット差替式ドリルチャック iHelp

    ビット差替式ドリルチャック

    iHelp
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
    用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
  • 精密ヤスリ樹脂柄半丸 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄半丸

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状半丸型目の粗さ精密目
  • 精密ヤスリ樹脂柄平 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄平

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状平型目の粗さ精密目
  • 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄丸

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状丸型目の粗さ精密目
  • ダイヤ両刃ヤスリ柄無 iHelp

    ダイヤ両刃ヤスリ柄無

    iHelp(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
    用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
  • コールドチゼル iHelp

    コールドチゼル

    iHelp
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
    用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
  • 六角軸ソケット85mm iHelp

    六角軸ソケット85mm

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用頻度の高い6サイズをセット
    用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
  • 六角軸ドリルチャックキー式 iHelp

    六角軸ドリルチャックキー式

    iHelp
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチチャックの充電工具用
    用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
  • 丸鋸定規 iHelp

    丸鋸定規

    iHelp
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
    用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
  • ZA砥粒オフセット砥石 iHelp

    ZA砥粒オフセット砥石

    iHelp
    219税込241
    1枚
    4日以内出荷
    鉄・ステンレス兼用型で、弾性を持たせています。
    用途重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。適合材鉄・ステンレス
  • チップソー荒切り用 iHelp

    チップソー荒切り用

    iHelp
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたチップソー
    用途荒切り用内径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7刃の種別交互刃
  • チップソー精密造作用 iHelp

    チップソー精密造作用

    iHelp
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    バリの少ない美しい切断面
    用途精密造作用
  • チップソー一般木工用 iHelp

    チップソー一般木工用

    iHelp
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    トータルバランスに優れたチップソー
    用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
  • ブラック静音チップソー iHelp

    ブラック静音チップソー

    iHelp
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
    用途一般木材の切断に
  • ブルポイント iHelp

    ブルポイント

    iHelp
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
    用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
  • 鉄工用オフセット砥石 iHelp

    鉄工用オフセット砥石

    iHelp
    179税込197
    1枚ほか
    4日以内出荷
    重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
    粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
  • 木工用チップソー iHelp

    木工用チップソー

    iHelp
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
    用途一般木材の切断に
  • 六角軸回転ブラシセット iHelp

    六角軸回転ブラシセット

    iHelp
    989税込1,088
    1パック(3点)
    4日以内出荷
    3点の便利セット
    用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線
  • 六角軸平型ブラシ iHelp

    六角軸平型ブラシ

    iHelp
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
  • ショートチゼル3本組 iHelp

    ショートチゼル3本組

    iHelp
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。 ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。
    用途木材の、彫り作業、面取り作業等に材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP全長(mm)190刃幅(mm)9、15、24
  • お買得ビットⅡ10本入り iHelp

    お買得ビットⅡ10本入り

    iHelp
    889税込978
    1セット
    4日以内出荷
    特定サイズを大量に消費するプロユーザーに、 国産品質を低価格で供給することができます。
    用途充電ドライバー・インパクトドライバーでのネジ締め作業材質工具用特殊鋼表面処理無電解ニッケル両頭機能両頭
  • 竹挽用折込鋸 iHelp

    竹挽用折込鋸

    iHelp
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。
    用途竹挽き、塩ビ製品の切断全長(mm)(展開時)490、(折込時)260折込折りたたみ式柄長さ(mm)260刃渡り(mm)210
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ iHelp

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    iHelp
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    仕上がり重視のウェーブタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプウェーブ適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカッター セグメント iHelp

    ダイヤモンドカッター セグメント

    iHelp
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用タイプセグメント適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカッター 3枚セット iHelp

    ダイヤモンドカッター 3枚セット

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。乾式切断用です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に仕様乾式切断用セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1直径(Φmm)105穴径(Φmm)20(Φ15リング付き)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2適応電動カッター、ディスクグラインダー
  • 目地こて iHelp

    目地こて

    iHelp(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ブロックやレンガ積みの目地に塗材をつめたり、ならしたりするのに適しています
  • 接続用ステンレスワイヤー iHelp

    接続用ステンレスワイヤー

    iHelp
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • ワンタッチバケットJr. iHelp

    ワンタッチバケットJr.

    iHelp(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)340ブルー高さ(mm)130質量(g)440タイプJr.(ジュニア)奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)30
  • ワンタッチバケット iHelp

    ワンタッチバケット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バック表面には撥水加工を施し、雨水等の内部への侵入を抑えます。ローカルカバー付き。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、底板:木・EPE、足キャップ:PVC、ストラップベルト:PP幅(mm)345ブルー高さ(mm)325質量(g)816タイプ中型・ロールカバー付奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)60
  • ドライバーセット iHelp

    ドライバーセット

    iHelp
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    セット内容(ドライバー-3/-5/-6/+0/+1/+2、錐、くぎ抜き、ヒートン回し、ハンドル)
    商品構成セット品
  • クイックホルダーカラビナ付き iHelp

    クイックホルダーカラビナ付き

    iHelp
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    製品の携行・吊り下げ・保管に。
    形状オフセットD型ロック機能なし