152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルワイヤーブラシ iHelp

    ベベルワイヤーブラシ

    iHelp
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダー用
    用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
  • 鉄工用切断砥石 iHelp

    鉄工用切断砥石

    iHelp
    149税込164
    1枚ほか
    4日以内出荷
    一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
  • 六角軸筆型ブラシ iHelp

    六角軸筆型ブラシ

    iHelp
    439税込483
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
  • 柳刃鏝 iHelp

    柳刃鏝

    iHelp
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    材質柄部:天然木 首・板(刃)部:炭素鋼
  • 左官ゴテ3点セット iHelp

    左官ゴテ3点セット

    iHelp
    799税込879
    1袋
    4日以内出荷
    中塗こてでは塗れない作業をするとき及びムラ取り、クボミ埋めに最適です。
    質量(g)340入数3
  • スーパースリムコード iHelp

    スーパースリムコード

    iHelp
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    小物や工具の落下防止に。
    自然長(mm)340最大長(mm)1600最大荷重(kg)0.3
  • 新ビット21ケース入り iHelp

    新ビット21ケース入り

    iHelp
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    収納に便利なケース入。段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。
    用途色々なネジ締めに。充電ドライバー用。適合機種充電ドライバーセット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)質量(g)621ケース寸法(mm)260×115×35入数21
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    98税込108
    1本
    4日以内出荷
    1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット入数1本
  • ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp

    ビット&ドリル+面取カッター 9点セット

    iHelp
    939税込1,033
    1セット
    4日以内出荷
    DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
  • ドライバービット 5点セット iHelp

    ドライバービット 5点セット

    iHelp
    399税込439
    1セット
    4日以内出荷
    家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質クロムバナジウム鋼質量(g)78表面処理ニッケルメッキ、マグネット付ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数5本
  • 不織布作業衣 足カバー iHelp

    不織布作業衣 足カバー

    iHelp
    249税込274
    1セット
    4日以内出荷
    足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。
    用途清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。仕様不織布使用材質【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴムホワイトサイズフリータイプ作業用足カバー入数2足組
  • 丸箱屋槌 iHelp

    丸箱屋槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    金づちよりも重心が打撃面に近いため、釘打ちの際に安定しやすく、初心者にも使いやすい。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×92質量(g)280タイプ丸箱屋槌
  • 両口玄能 iHelp

    両口玄能

    iHelp
    899税込989
    1丁
    4日以内出荷
    曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • ダイヤシャープナー iHelp

    ダイヤシャープナー

    iHelp
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
    用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
  • 角度付フラップジスク iHelp

    角度付フラップジスク

    iHelp
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
    用途ステンレス・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用寸法(mm)100×100×7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス・鉄
  • SDSドリルチャックキーレス iHelp

    SDSドリルチャックキーレス

    iHelp
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
    材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
  • SDSドリルチャックキー式 iHelp

    SDSドリルチャックキー式

    iHelp(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チャックキー付。
    材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
  • 木工用ヤスリ樹脂柄 iHelp

    木工用ヤスリ樹脂柄

    iHelp
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ荒目
  • 鉄工用ヤスリ樹脂柄 iHelp

    鉄工用ヤスリ樹脂柄

    iHelp
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目
  • ダイヤ両刃ヤスリ柄付 iHelp

    ダイヤ両刃ヤスリ柄付

    iHelp
    759税込835
    1本
    4日以内出荷
    ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
    用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
  • 六角軸ソケット85mm iHelp

    六角軸ソケット85mm

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用頻度の高い6サイズをセット
    用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)21(M14・W1/2用)穴角6角
  • 六角軸ミドルソケット iHelp

    六角軸ミドルソケット

    iHelp
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
  • GC砥粒オフセット砥石 iHelp

    GC砥粒オフセット砥石

    iHelp
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
    厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材
  • カップワイヤーブラシ iHelp

    カップワイヤーブラシ

    iHelp
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。
    用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。材質ワイヤー:72Aバネ鋼線寸法(mm)50×75×75ピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー最高回転速度(min-1)12300
  • フェルトジスク iHelp

    フェルトジスク

    iHelp
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
    用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
  • ホビールーター用小径ドリルセット iHelp

    ホビールーター用小径ドリルセット

    iHelp(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(6本)
    4日以内出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
  • 鉄工用オフセット砥石 iHelp

    鉄工用オフセット砥石

    iHelp
    179税込197
    1枚ほか
    4日以内出荷
    重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
    粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
  • 六角軸電着シャープナー iHelp

    六角軸電着シャープナー

    iHelp(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
    用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
  • オートストップコンベ iHelp

    オートストップコンベ

    iHelp
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    本体はコンパクト設計で手のひらに収まりやすく扱いやすいです。
    用途オートストップ機構で計測作業もラクにテープの引き込みスピードを調整できる安全設計です。付属品ストラップ材質テープ:スチール。ボディ:ABS。ブラックガンメタタイプオートストップ(ボタン解除)テープ長さ(m)5.5
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • 電工延長コード iHelp

    電工延長コード

    iHelp
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。
    用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
  • ワンタッチバケット750 iHelp

    ワンタッチバケット750

    iHelp
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。 長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。 底面は大型ゴム製足が8個ついています。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)750ブルー高さ(mm)320質量(g)1716タイプロング深型タイプ奥行(mm)320特性撥水加工許容質量(kg)10収納寸法・高さ(mm)50
  • ステンY型 iHelp

    ステンY型

    iHelp
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    サビに強いステンレス製。ペンキ落とし、缶のフタを開ける、サビ取りバリ取り(溶接)
    材質柄部:ステンレス、ヘラ部:ステンレス寸法(mm)180×60×18質量(g)80柄長さ(mm)85ヘラ幅(mm)60
  • ショートタップ iHelp

    ショートタップ

    iHelp
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
  • 充電ドライバー活用10点セット iHelp

    充電ドライバー活用10点セット

    iHelp
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。
    用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    129税込142
    1本
    4日以内出荷
    先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット入数1本
  • 現場ウォッシングブラシ iHelp

    現場ウォッシングブラシ

    iHelp
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。
    用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。寸法(mm)280×80×90質量(g)123タイプソフト・通水タイプ材質(柄部)PET材質(毛)PP(ポリプロピレン)主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
  • 先切槌 iHelp

    先切槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    打撃部分の一方が尖っていて、狭い隙間などにも入ります。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×105質量(g)290タイプ先切槌