カテゴリ
絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: iHelpのすべての商品
特価

木工用ホールソー7枚替刃付
iHelp¥709税込¥7801個4日以内出荷ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎにセット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC粒度600番相当全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)約50
ビット6点セット
iHelp¥499税込¥5491セット4日以内出荷先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。マグネット付用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット有
ドライバービット&ドリル 10点セット
iHelp¥719税込¥7911セット当日出荷DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本
ダストキャッチャー
iHelp¥719税込¥7911個当日出荷コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
モンキーレンチ
iHelp¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
六角軸ドリルチャックキーレス
iHelp¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷丸軸タイプのドリルや先端工具に使用用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
電着ダイヤシャープナー
iHelp¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能適合材樹脂
仕上鏝
iHelp¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
サンドブロック・シート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷から4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
柄付ゴムヘラ
iHelp¥409~税込¥450~1個当日出荷程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
ホビールーター用ダイヤビットセット
iHelp¥659税込¥7251パック(10本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
ホビールーター用研磨セット
iHelp¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
六角軸カップブラシ
iHelp¥549税込¥6041個当日出荷電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃
iHelp¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
充電ドライバー活用 9点セット
iHelp¥719税込¥7911セット4日以内出荷DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
六角軸ショートソケット 5pcs
iHelp¥869税込¥9561セット当日出荷各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。用途各種ボルト・ナット締め付けに。付属品専用ホルダー仕様レーザーマーキングナンバリングセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ミニライト単機能充電 四角
iHelp¥899税込¥9891個当日出荷最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+PS+アルミ寸法(mm)44×20×60質量(g)36保護等級IP54機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/300mALED白色単色COB(色温度:6000K)明るさ(Lm)HI:500、LOW:30電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
金切鋸替刃付セット
iHelp¥289税込¥3181丁4日以内出荷刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。仕様中目材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
COLORコンベ
iHelp¥229~税込¥252~1個4日以内出荷おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
六角軸ディープソケット
iHelp¥799税込¥8791個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
万能ハサミ205
iHelp¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
お買い得ビットパック
iHelp¥949~税込¥1,044~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ガンタッカー ホチキス2way
iHelp¥999税込¥1,0991個当日出荷タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23色レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃
iHelp¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃
iHelp¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
2段腰袋
iHelp¥999税込¥1,0991個4日以内出荷軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。 両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。仕様落下防止コード取付け用フック穴付材質本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄寸法(mm)200×180×90色ブラック質量(g)238タイプ2段腰袋深さ(mm)【ポケット】大:180/小:110収納幅(mm)約160ベルト通し幅(mm)約70
サンドブロック
iHelp¥349税込¥3841枚4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。適合材木材・金属・プラスチック等
角度付フラップジスク
iHelp¥299~税込¥329~1個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
金切鋸
iHelp¥749税込¥8241丁4日以内出荷この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
六角軸ディープソケット
iHelp¥999税込¥1,0991個4日以内出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
スパイラルステップドリル鉄工用
iHelp¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材