25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76 タキゲンコード50304
1個
14,616 税込16,078
当日出荷

用途パスボックス・各種機器 定格電圧(V)AC100±5% 通電率100%(連続定格)
1個
10,231 税込11,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー 付属品取付け金具・取付けビス・キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC) 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi) R0220 タキゲンコード21541
1個
3,749 税込4,124
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)地震感震ガルボックス
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青ー、施錠:赤ー青+ 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)DC6(間欠定格:最大通電時0.5秒) 適合板厚(mm)ハンドル:1~2.3 消費電流(mA)800 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50357
1個
17,989 税込19,788
欠品中

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 最大適合板厚(mm)2.5 鍵違い数1500通り
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス アイボリー 質量(g)43 材質ポリアミド66(PA66) 標準色アイボリー
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 引張荷重(N)(締代3mmで)49 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21444
1個
851 税込936
4日以内出荷

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型サイドバーロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 付属品キー2本・止め金
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) T0230 タキゲンコード23050
1個
2,982 税込3,280
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)3(スイッチ部特性) 定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V)DC24±5% 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430) 質量(g)385 表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
10,598 税込11,658
8日以内出荷

専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430) 表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上 タキゲンコード22919
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27 タキゲンコード50210
1個
9,557 税込10,513
当日出荷

錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。 スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。 ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)1200 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) (組込み錠前)専用錠前 タキゲンコード04214
1個
9,902 税込10,892
4日以内出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)1万5000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)