傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
仕様施錠忘れ防止:インジケーター
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号:TAK60
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
関連キーワード