「樹脂軸」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)88
寸法L1(mm)95
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)35
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13293
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12792
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)97
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法P4(mm)26
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13294
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)56
寸法L1(mm)80
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)75
寸法W(mm)50
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)27
寸法P3(mm)27
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13292
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12794
1個
¥1,125
税込¥1,238
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12793
1個
¥1,182
税込¥1,300
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)290
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)290
寸法M5
タキゲンコード12712
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)84
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12711
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)101
寸法θ°290
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード12710
1個
¥2,586
税込¥2,845
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)175
寸法θ°320
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13004
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)280
表面仕上げアルマイト処理
寸法α(°)280
タキゲンコード12791
1個
¥1,406
税込¥1,547
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げアルマイト処理
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げニッケルめっき(MANi)
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げニッケルめっき(MANi)
長さ(mm)80
ねじ径穴あき
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。
左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
適合板厚(mm)1.0
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め
タキゲンコード13307
1個
¥2,086
税込¥2,295
4日以内出荷
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。
スプリングによるバランサー方式です。
本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械
材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)
タキゲンコード31605
1個
¥28,082
税込¥30,890
4日以内出荷
関連キーワード