カテゴリ

  • 機構部品(724)
  • 防犯用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(277)
  • 3M(スリーエム)(453)
  • FUJI STAR(三共理化学)(234)
  • イチグチ(507)
  • 日本磨料工業(27)
  • TRUSCO(808)
  • 中京研磨(4)
  • ミニター(1,776)
  • FSK(エフエスケー)(55)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,093)
  • アクリサンデー(1)
  • エスコ(4,701)
  • コンサス(2,057)
  • RS PRO(938)
  • ERECTA(エレクター)(790)
  • SK11(624)
  • 水本機械製作所(582)
  • LAMP(スガツネ工業)(549)
  • NSK(ナカニシ)(526)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接木用カッター TAKIGEN(タキゲン)接木用カッターTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
接木用カッター替刃 TAKIGEN(タキゲン)接木用カッター替刃TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1袋(90枚)
4日以内出荷
通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。
用途接ぎ木材質合金工具鋼
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,625税込11,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)耐火・耐熱・耐塩・耐酸左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,664税込2,930
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
10,403税込11,443
1個
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)
10,258税込11,284
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)B-489・B-499用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
434税込477
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII (錠前なし)TAKIGEN(タキゲン)
28,334税込31,167
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハードチェーンロックTAKIGEN(タキゲン)
14,685税込16,154
1個
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス JBロック(本体)TAKIGEN(タキゲン)
10,598税込11,658
1個
8日以内出荷
専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)236寸法d(mm)6寸法L1(mm)145寸法L2(mm)47寸法L3(mm)110.5寸法L4(mm)108寸法H1(mm)20寸法H2(mm)17.5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)44寸法P3(mm)36寸法P4(mm)72寸法P5(mm)16寸法P6(mm)62.5寸法W1(mm)88寸法W2(mm)49.5寸法H3(mm)57寸法W3(mm)64寸法P7(mm)13寸法P8(mm)10表面仕上げバレル研磨寸法P9(mm)11
ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックIITAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,871税込7,558
1個
4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー1本表面仕上げバフ研磨No.CH545
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバフ研磨
キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)キャッチ付ストッパー蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,213税込1,334
1個
当日出荷
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)
4,322税込4,754
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレスオートロック防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレスオートロック防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,567税込19,324
1個
5日以内出荷
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器仕様オートロック付属品キー2本、脱落防止スプリング材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
ステンレス舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス舟艇用片鎌錠TAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸仕様右開き用付属品受座・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:122タキゲンコード4705
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,467税込13,714
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨番号:0200
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,841税込4,225
1個
当日出荷
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドア用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,065税込5,572
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,577税込1,735
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)401寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4573
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
2,286税込2,515
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)916寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法d(Φmm)10表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4569
ステンレス 溝付角型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
2,418税込2,660
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
1,909税込2,100
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
当日出荷から4日以内出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,427税込19,170
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
2,330税込2,563
1個
当日出荷から5日以内出荷
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら