45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13236
1個
74 税込81
当日出荷

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)31 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)34 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13290
1個
719 税込791
当日出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)24 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)26 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13289
1個
689 税込758
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)120 寸法L(mm)100 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10418
1個
4,668 税込5,135
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)7 寸法L(mm)50 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10394
1個
826 税込909
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)25 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)13 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)4 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10399
1個
639 税込703
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)88 寸法L1(mm)95 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13293
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10400
1個
826 税込909
欠品中

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)160 寸法L(mm)100 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)80 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10421
1個
5,269 税込5,796
18日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)55 寸法L(mm)125 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)35 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10413
1個
2,376 税込2,614
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)4.5 寸法H(mm)8 寸法L(mm)150 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)33 寸法W(mm)50 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.8 質量(g)65 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10414
1個
2,411 税込2,652
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)10 寸法L(mm)75 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)28 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10395
1個
991 税込1,090
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)150 寸法L(mm)125 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10419
1個
5,484 税込6,032
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)86 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)45 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM4 タキゲンコード10415
1個
2,941 税込3,235
6日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)40 寸法L(mm)100 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10412
1個
1,973 税込2,170
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)150 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)27 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)33 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10398
1個
1,702 税込1,872
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)25 寸法L(mm)50 寸法H(mm)8 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10410
1個
1,258 税込1,384
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)97 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)26 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13294
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)180 寸法L(mm)150 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)63 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10420
1個
5,861 税込6,447
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)250 寸法L(mm)150 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)63 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)80 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10423
1個
7,400 税込8,140
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)125 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)35 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10408
1個
1,466 税込1,613
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)15 寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10402
1個
1,383 税込1,521
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)17 寸法L(mm)125 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)27 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)35 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10397
1個
1,466 税込1,613
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)38 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10405
1個
826 税込909
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)75 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)28 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)11 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10401
1個
1,038 税込1,142
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)3 寸法L(mm)25 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)13 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10393
1個
622 税込684
4日以内出荷

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 質量(g)56 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)27 寸法P3(mm)27 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13292
1個
899 税込989
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)18 寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10407
1個
1,383 税込1,521
4日以内出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)23 寸法P3(Φmm)23 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13291
1個
859 税込945
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)210 寸法L(mm)125 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)60 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10422
1個
6,252 税込6,877
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)95 寸法L(mm)125 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)86 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)45 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM4 タキゲンコード10416
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷