2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)クリーナカバー
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.8MB) 図解NoMCV3100T(C) キャブレタ部品_No.45、NST3030M キャブレタ部品_No.45、MCV3100T キャブレタ部品_No.45、CST311S キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.45、CST311M キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.45、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.45、CST310S キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、CST310S-CW キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.45、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.45、JH311CST キャブレタ部品_No.45、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.45、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.45、CST310M-PW キャブレタ部品 クリーナカバー_No.45
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
欠品中