932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)20 型式背負式 散布幅(m)3~6 質量(kg)1.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
用途水田・畑作・牧場等の散布作業に 最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
最大吐出量粒剤:30kg/分
1台
99,880 税込109,868
7日以内出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤヘッド
規格M9GC25Bナシヨナル 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 図解NoBSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.27、G-4 ベアリングケース部品 ギヤヘッド_No.27、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、KG-4R ベアリングケース部品 ギヤヘッド_No.22、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.27、G-4S ベアリングケース部品 ギヤヘッド_No.27、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モータ
規格GS34デンソー 部品名称モータ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 図解NoBSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.52、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.52、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.34、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.26、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.3、SSA-V602C 調圧弁部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.34、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.55、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.3、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.45、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.3
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モータ
備考DME60S6HFPA※旧タイプ 部品名称モータ 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 図解NoBSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.38、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.38、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.38
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤヘッド
規格M8GA18Bナシヨナル 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.15MB) 図解NoG-3 ベアリングケース部品 ギヤヘッド_No.26、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.25、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26、BSA-410 ベアリングケース部品_No.37、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.26、BSA-410S ベアリングケース部品_No.25、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.26
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モータ
部品名称モータ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.91MB) 図解NoSSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.6、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.2、KBM-410D 調圧弁部品_No.25、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.2、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.5、BSM-640SLT 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.35、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.6、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.2、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.20、KBM-500D-1 電動調圧弁部品_No.20、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.2、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.6、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.2など
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般 吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。 ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒 人力噴霧器・バッテリー動噴用 吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般 吐出量0.5L/0.4MPa(4kgf)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.1L/0.1MPa(1kgf)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

広角噴口3個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm)260 吐出量12.6L/2.0MPa(20kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

広角噴口2個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm)150 吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

円形状に広範囲を散布(ノズル5つ)
用途一般 吐出量1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BIGM(丸山製作所)六角2頭口
円形状に散布。
用途一般 吐出量1L/0.5MPa(5kgf)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

円形状に広範囲を散布(ノズル7つ)
用途一般 吐出量2.5L/0.5MPa(5kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)DLスズラン
広範囲を散布。
用途野菜、花卉 仕様2頭口 長さ(mm)310 吐出量2.6L/1.5MPa(15kgf)
1個
3,600 税込3,960
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)人力用新広角1頭口
扇状に広い角度に散布。
用途一般 吐出量0.7L/0.1MPa(1kgf)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)レバーコックキャップ
手元で散布、停止ができます。
仕様背負10A・15A・GS101B・102B
1個
199 税込219
8日以内出荷

円形状に広範囲を散布(ノズル3つ)
用途一般 吐出量1.1L/0.5MPa(5kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)(伸縮)510~1300 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.5 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)DL広角樹脂縦型2頭口
噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般、消毒 吐出量2.6L/1.5MPa(15kgf)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷