新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)20
型式手持式
ホース長さ(m)0.75
ノズル長(mm)400
対応溶液薬剤
仕様薬剤撹拌グリップポンプ式
ノズル除草ノズル
付属品除草剤ノズル
質量(kg)1.6
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
部品名称アツリヨクセンサマトメ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C-W部品_No.32、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
規格P990540-0000
部品名称コードクランプ NO4
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.13、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.83、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.12、SSA-Z601S-1 燃料タンク、燃料配管部品_No.13、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.68、SSA-E500KP 送風機部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.20、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.7、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.18、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.29、SSA-V600C-1 調圧弁部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.12、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.20など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格PT1/4
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoSSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.2、SSA-F610 分水器部品_No.19、SSA-S611KP 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.15、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.36、SSA-S611 分水器部品_No.6、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.20、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.36、SSA-F616M 分水器部品_No.9、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.4、SSA-α603MA-1 薬液配管-2部品_No.13、エクセル500 分水器部品_No.25、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.30、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.23、SSA-F616 分水器部品_No.9、SSA-F616(4) 分水器部品_No.9、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.5、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.16など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード