絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレン

    SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)

    三木ネツレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
    トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
  • HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 細目仕様 引張クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
    トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
  • HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
  • EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HV-N型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
  • EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
  • HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • HV-N型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    HV-N型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
    寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
    仕様ラチェットロック式
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
    仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119
  • V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
  • V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
    開口寸法(mm)120
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン
    51,980税込57,178
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • CH-NF型 無傷カム付フック 三木ネツレン

    CH-NF型 無傷カム付フック

    三木ネツレン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
  • SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレン

    SO型 かぎ形吊フック

    三木ネツレン
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
    トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
  • CH-NW型 カム付フック 三木ネツレン

    CH-NW型 カム付フック

    三木ネツレン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
    トラスコ品番158-0547径(Φmm)【吊環】45全幅(mm)130基本使用荷重(t)5全高(mm)345クランプ範囲(mm)0~80
  • CH-N型 カム付フック 三木ネツレン

    CH-N型 カム付フック

    三木ネツレン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
  • 吊天びん S-SY型 三木ネツレン

    吊天びん S-SY型

    三木ネツレン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
    トラスコ品番158-0550質量(kg)113種類吊天びん間隔(mm)吊点:1500・2000・2500
  • ZN型 絶縁フック 三木ネツレン

    ZN型 絶縁フック

    三木ネツレン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
    トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
  • ZN-C型 絶縁フック 三木ネツレン

    ZN-C型 絶縁フック

    三木ネツレン
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
  • V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
  • V-25ELC型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
  • SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    SC-N型 スクリュークランプ

    三木ネツレン
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
    用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
  • LP-W型 天びん式板フック 三木ネツレン

    LP-W型 天びん式板フック

    三木ネツレン
    189,800税込208,780
    1組
    3日以内出荷
    厚板、至等板の重ね吊りに使用できます。
  • HS型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    HS型 スクリュークランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
  • HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-YF型 無傷引張りクランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
    用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
  • HB-NW型 フック 三木ネツレン

    HB-NW型 フック

    三木ネツレン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    鋼板の重ね吊りなどに最適です。
    全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
  • HA-60型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-60型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • HA-110型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-110型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
    仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
    仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • FL-H型 無傷横吊クランプ 三木ネツレン

    FL-H型 無傷横吊クランプ

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
    仕様横吊り専用寸法D(mm)60
  • F-DL-O型 広口フック 三木ネツレン

    F-DL-O型 広口フック

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚板で大物の重量物等の作業に最適です。