絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 121148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ) 三木ネツレンCU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ)三木ネツレン
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
CU-AM型 オールマイテイクランプ 三木ネツレンCU-AM型 オールマイテイクランプ三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-AM型用 アタッチメント 三木ネツレンCU-AM型用 アタッチメント三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538寸法H(mm)135クランプ範囲(mm)650~690
CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ 三木ネツレンCU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600
CU-KA型 間知ブロック吊クランプ(全自動タイプ) 三木ネツレンCU-KA型 間知ブロック吊クランプ(全自動タイプ)三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
HV-26型 ビームクランプ 三木ネツレンHV-26型 ビームクランプ三木ネツレン
63,980税込70,378
1台
90日以内出荷
H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374径(Φmm)【吊環】50基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)193~239
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンEP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
48,980税込53,878
1台
89日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
CL型 コイル吊フック 三木ネツレンCL型 コイル吊フック三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
120日以内出荷
コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342径(Φmm)【吊環】30基本使用荷重(t)2全高(mm)614爪長さ(mm)510(内寸410)
V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-L型 竪吊クランプ三木ネツレン
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
CF型 クレーンフォーク(標準1200型) 三木ネツレンCF型 クレーンフォーク(標準1200型)三木ネツレン
649,800税込714,780
1台
120日以内出荷
負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
トラスコ品番361-0326質量(kg)270基本使用荷重(t)1.5
RH型 ラッシングホールハンガー 三木ネツレンRH型 ラッシングホールハンガー三木ネツレン
96,980税込106,678
1台
90日以内出荷
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレンVB-103型 球平鋼吊クランプ三木ネツレン
86,980税込95,678
1台
90日以内出荷
球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
OV型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンOV型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
90日以内出荷
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレンH-18型 ハンドクランプ三木ネツレン
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
IV型 内面吊クランプ 三木ネツレンIV型 内面吊クランプ三木ネツレン
83,980税込92,378
1台
90日以内出荷
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
VL-102型 L形ロンヂ吊クランプ 三木ネツレンVL-102型 L形ロンヂ吊クランプ三木ネツレン
299,800税込329,780
1台
90日以内出荷
L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80基本使用荷重(t)5
ベルトレンチ用取替ベルト 三木ネツレンベルトレンチ用取替ベルト三木ネツレン
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ベルトレンチ用の替ベルトです。
FH型 無傷ハッカー(吊フック) 三木ネツレンFH型 無傷ハッカー(吊フック)三木ネツレン
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
C型 大型ハッカー(吊フック) 三木ネツレンC型 大型ハッカー(吊フック)三木ネツレン
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン足場用めがねスパナ(短柄)三木ネツレン
8,498税込9,348
1丁
4日以内出荷
全長(mm)260
O型曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレンO型曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
53,980税込59,378
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン足場用めがねスパナ(長柄)三木ネツレン
8,498税込9,348
1丁
4日以内出荷
全長(mm)332
WL-250型 ウエッジ金矢(クサビ) 三木ネツレンWL-250型 ウエッジ金矢(クサビ)三木ネツレン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。トラスコ品番359-0361長さ(mm)250幅(mm)25-38厚さ(mm)42(最高)
六丁組スパナ JS-826 三木ネツレン六丁組スパナ JS-826三木ネツレン
6,298税込6,928
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0625セット内容8×9、10×12、12×14、14×17、19×21、23×26(mm)
六丁組スパナ JS-823 三木ネツレン六丁組スパナ JS-823三木ネツレン
5,698税込6,268
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-3706セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23(mm)
六丁組スパナ IS-624 三木ネツレン六丁組スパナ IS-624三木ネツレン
5,698税込6,268
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0581セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24(mm)
八丁組スパナ M-626 三木ネツレン八丁組スパナ M-626三木ネツレン
7,998税込8,798
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0599セット内容6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26(mm)
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等