コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173
質量(kg)8
寸法L(mm)410
寸法H(mm)565
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711
基本使用荷重(t)2.4
クランプ範囲(mm)276-500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。
取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728
質量(kg)22
寸法L(mm)828
寸法H(mm)541
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24
基本使用荷重(t)1
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
関連キーワード