10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173 質量(kg)8 寸法L(mm)410 寸法H(mm)565
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125 寸法L(mm)187 寸法H(mm)386 基本使用荷重(t)0.25 クランプ範囲(mm)35-55 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)150
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。
トラスコ品番158-2167 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)255-500
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711 基本使用荷重(t)2.4 クランプ範囲(mm)276-500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。
トラスコ品番158-2142 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)255-500
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

トラスコ品番448-6340 質量(kg)2.2 寸法L(mm)167 寸法H(mm)318 使用荷重(kg)250 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷