1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 材質(スペーサ)高力アルミ合金 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,278 税込6,906
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)