幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
軸方向ばね定数(N/mm)122
慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)40
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)29000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)45
軸方向変位(mm)±0.8
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)250
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)250000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)160
軸方向変位(mm)±1.4
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)450
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじりばね定数(N・m/rad)430000
軸方向ばね定数(N/mm)197
慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)30
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)29000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)45
軸方向変位(mm)±0.8
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)600
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじりばね定数(N・m/rad)780000
軸方向ばね定数(N/mm)313
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
表面処理無電解ニッケルめっき
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
許容トルク(N・m)60
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)83000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)60
軸方向変位(mm)±1.0
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
許容トルク(N・m)800
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)390000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)156
軸方向変位(mm)±3.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)15
許容偏心(mm)0.7
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)135
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)122
軸方向変位(mm)±1.2
慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
許容トルク(N・m)80
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)83000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)60
軸方向変位(mm)±1.0
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容トルク(N・m)340
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)430000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)197
軸方向変位(mm)±1.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])4400
許容トルク(N・m)450
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)215000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)98
軸方向変位(mm)±3.2
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2
許容偏心(mm)0.6
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])5200
許容トルク(N・m)250
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)125000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)80
軸方向変位(mm)±2.8
慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6
許容偏心(mm)0.5
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])6800
許容トルク(N・m)80
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)41000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)30
軸方向変位(mm)±2.0
慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1
許容偏心(mm)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)180
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)61
軸方向変位(mm)±2.4
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2
許容偏心(mm)0.5
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])4400
許容トルク(N・m)340
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)215000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)98
軸方向変位(mm)±3.2
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2
許容偏心(mm)0.6
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)800
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじりばね定数(N・m/rad)780000
軸方向ばね定数(N/mm)313
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容トルク(N・m)30
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)22
軸方向変位(mm)±1.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41
許容偏心(mm)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)135
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)61
軸方向変位(mm)±2.4
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2
許容偏心(mm)0.5
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)190
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)250000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)160
軸方向変位(mm)±1.4
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容トルク(N・m)40
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)22
軸方向変位(mm)±1.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41
許容偏心(mm)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])6800
許容トルク(N・m)60
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)41000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)30
軸方向変位(mm)±2.0
慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1
許容偏心(mm)0.3
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)135
許容偏心(mm)0.5
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±2.4
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
軸方向ばね定数(N/mm)61
慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
表面処理無電解ニッケルめっき
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])5200
許容トルク(N・m)190
表面処理無電解ニッケルめっき
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)125000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)80
軸方向変位(mm)±2.8
慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6
許容偏心(mm)0.5
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)600
許容偏心(mm)0.7
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±3.6
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
ねじりばね定数(N・m/rad)390000
軸方向ばね定数(N/mm)156
慣性モーメント(×10-3kg・m2)15
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
表面処理無電解ニッケルめっき
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様簡易防せい仕様
その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。
材質(本体)アルミ合金
種類ディスクタイプ
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)構造用合金鋼
材質(スペーサ)高力アルミ合金
バックラッシゼロ
材質(クランプボルト)構造用合金鋼
材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304
材質(クランプハブ)高力アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード