62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
1個
19,661 税込21,627
当日出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
1個
19,661 税込21,627
当日出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
1個
23,176 税込25,494
当日出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
1個
23,176 税込25,494
当日出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)7.9 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)12×10
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)12×10
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)1.5 寸法LF(mm)11.4 MM3 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
1個
23,176 税込25,494
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 軸方向ばね定数(N/mm)122 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
25,980 税込28,578
23日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)250 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)250000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)160 軸方向変位(mm)±1.4 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)40 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)29000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±0.8 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-12K-S タイプMM-S 寸法L(mm)16.5 寸法F(mm)24 寸法D(mm)26 寸法E(mm)16.5 常用トルク(N・m)10 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
31,724 税込34,896
9日以内出荷

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.1 種類ゴムタイプ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
7,098 税込7,808
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)800 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじりばね定数(N・m/rad)780000 軸方向ばね定数(N/mm)313 慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容トルク(N・m)30 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)22 軸方向変位(mm)±1.6 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41 許容偏心(mm)0.3
1個
38,980 税込42,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容トルク(N・m)135 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)85000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)61 軸方向変位(mm)±2.4 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2 許容偏心(mm)0.5
1個
50,980 税込56,078
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.6 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 軸方向ばね定数(N/mm)197 慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)600 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじりばね定数(N・m/rad)780000 軸方向ばね定数(N/mm)313 慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき
1個
57,980 税込63,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)135 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)122 軸方向変位(mm)±1.2 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
1個
31,980 税込35,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容トルク(N・m)60 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)83000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)60 軸方向変位(mm)±1.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
1個
29,980 税込32,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)30 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)29000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±0.8 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)