591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類駆動プーリ
1個
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他移動距離とは、変速に必要なモーターを移動する距離です。 変速機タイプベルト式無段変速
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

三木プーリ変速ベルト
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)600 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)584 角度θ(°)22
1個
10,268 税込11,295
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)560 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)548 角度θ(°)22
1個
9,983 税込10,981
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)880 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)859 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
当日出荷

・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。
質量(kg)14 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
92,604 税込101,864
当日出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15 変速比1:4/1:2 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
75,491 税込83,040
当日出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)7.6 変速比1:4 ベルトA 伝達容量(kW)0.2~0.4
1個
61,324 税込67,456
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)513 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)501 角度θ(°)22
1個
8,315 税込9,147
翌日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)14
1個
31,280 税込34,408
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)62~89 伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2 プーリ外径(mm)85 軸穴径(Φmm)14
1個
20,917 税込23,009
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)14
1個
22,723 税込24,995
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)945 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)920 角度θ(°)22
1個
28,143 税込30,957
翌日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)11
1個
17,684 税込19,452
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)19
1個
26,336 税込28,970
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1090 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1065 角度θ(°)22
1個
29,188 税込32,107
翌日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)785 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)764 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
翌日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)19
1個
46,302 税込50,932
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)14
1個
17,684 税込19,452
当日出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)14
1個
37,460 税込41,206
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)465 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)448 角度θ(°)22
1個
8,315 税込9,147
翌日出荷

1個
30,838 税込33,922
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)11
1個
31,280 税込34,408
当日出荷