「励磁作動ブレーキ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800
使用可能温度範囲-10~+40℃
耐熱クラスB
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
バックラッシゼロ
適合電源装置BES・BEH
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
寸法a(mm)0.15
耐熱クラスB
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
励磁電圧(V)DC24
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
電圧(V)DC24
寸法a(mm)0.15
寸法K(mm)2
寸法J1(mm)3.3
耐熱クラスB
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法J2(mm)1.3
最高回転速度(min-1)10000
・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
電圧(V)24
耐熱クラスF
リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)
最高回転速度(min-1)6000
電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)
寸法a(mm)0.1
抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)
容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)
耐熱クラスF
リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)84(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)1.14(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥925,216
税込¥1,017,738
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥401,813
税込¥441,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)3.57
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥401,813
税込¥441,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)425
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.45
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥278,325
税込¥306,158
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ18
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)108
静摩擦トルク(Nm)Ts150
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)85
コイル電流(A)(at20℃)0.89
軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)
軸穴寸法dH7(mm)40
1個
¥415,112
税込¥456,623
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥244,128
税込¥268,541
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥263,126
税込¥289,439
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥244,128
税込¥268,541
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥264,076
税込¥290,484
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥229,879
税込¥252,867
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)184
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.52
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥264,076
税込¥290,484
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)168
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)0.57
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥231,779
税込¥254,957
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)184
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)96
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.52
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥181,434
税込¥199,577
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)722
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.26
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥202,332
税込¥222,565
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)2.29
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥231,779
税込¥254,957
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)2.29
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥250,777
税込¥275,855
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)602
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)60
コイル電流(A)(at20℃)0.32
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥250,777
税込¥275,855
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)2.09
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥169,085
税込¥185,994
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)2.09
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)722
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.26
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)25
1個
¥174,784
税込¥192,262
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ