2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー
材質(ねじ部)構造用合金鋼
材質(ハブ)アルミ合金
締結タイプキー止めねじ
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
適合汎用モータステッピングモータ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径M2-M4
基準規格旧JIS(2種)規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
軸方向変位(mm)±0.5
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.2
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×4
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.2
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.2
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M
タイプ3000
寸法L(mm)31.8
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.9
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)7.9
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M
タイプ3000
寸法L(mm)31.8
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.9
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)7.9
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.2
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M
タイプ3000
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5.1
寸法D(mm)28.6
常用トルク(N・m)2.5
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)11.4
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M
タイプ3000
寸法L(mm)31.8
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.9
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)7.9
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
1個
¥19,661
税込¥21,627
15日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
許容偏角(°)1
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
バックラッシ有
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.25
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。
Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
最高回転速度(min-1)6000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ステンレス
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200
タイプDSR
寸法L(mm)50.8
寸法A(mm)7
寸法D(mm)50.8
常用トルク(N・m)19.5
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)13.6
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)16×14
1個
¥41,412
税込¥45,553
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200
タイプDSR
寸法L(mm)50.8
寸法A(mm)7
寸法D(mm)50.8
常用トルク(N・m)19.5
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)13.6
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
1個
¥41,412
税込¥45,553
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
¥38,278
税込¥42,106
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200
タイプDSR
寸法L(mm)50.8
寸法A(mm)7
寸法D(mm)50.8
常用トルク(N・m)19.5
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)13.6
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)16×16
1個
¥41,412
税込¥45,553
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200
タイプDSR
寸法L(mm)50.8
寸法A(mm)7
寸法D(mm)50.8
常用トルク(N・m)19.5
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)13.6
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
¥41,412
税込¥45,553
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200
タイプDSR
寸法L(mm)50.8
寸法A(mm)7
寸法D(mm)50.8
常用トルク(N・m)19.5
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)13.6
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
¥41,412
税込¥45,553
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
1個
¥38,278
税込¥42,106
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
¥38,278
税込¥42,106
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150
タイプDSR
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5
寸法D(mm)38.1
常用トルク(N・m)6.3
締付トルク(N・m)6
寸法LF(mm)10
MM6
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
1個
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.15
関連キーワード