6,809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-105 寸法L(mm)56 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)105 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)525 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】60【最小】19
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-095 寸法L(mm)50 寸法S(mm)3 寸法D(mm)95 寸法E(mm)26 常用トルク(N・m)450 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
1個
16,718 税込18,390
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-095 寸法L(mm)50 寸法S(mm)3 寸法D(mm)95 寸法E(mm)26 常用トルク(N・m)450 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-080 寸法L(mm)45 寸法S(mm)3 寸法D(mm)80 寸法E(mm)24 常用トルク(N・m)190 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】45【最小】19
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065 寸法L(mm)35 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)20 常用トルク(N・m)95 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065 寸法L(mm)35 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)20 常用トルク(N・m)160 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-055 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 常用トルク(N・m)35 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-055 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 常用トルク(N・m)60 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
1個
5,775 税込6,353
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-030 寸法L(mm)11 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)12.5 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】14【最小】6
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-030 寸法L(mm)11 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)12.5 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】14【最小】6
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-014 寸法L(mm)7 寸法S(mm)1 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 常用トルク(N・m)2 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3【最大】6.5【最小】3
1個
1,520 税込1,672
9日以内出荷

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-105 寸法L(mm)56 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)105 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)310 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】60【最小】19
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-105 寸法L(mm)56 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)105 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)525 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】60【最小】19
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-080 寸法L(mm)45 寸法S(mm)3 寸法D(mm)80 寸法E(mm)24 常用トルク(N・m)325 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】45【最小】19
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-080 寸法L(mm)45 寸法S(mm)3 寸法D(mm)80 寸法E(mm)24 常用トルク(N・m)325 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】45【最小】19
1個
15,199 税込16,719
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065 寸法L(mm)35 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)20 常用トルク(N・m)160 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-040 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 常用トルク(N・m)10 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-040 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 常用トルク(N・m)17 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-040 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 常用トルク(N・m)17 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-020 寸法L(mm)10 寸法S(mm)1 寸法D(mm)20 寸法E(mm)10 常用トルク(N・m)3 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4【最大】9.6【最小】4
1個
1,957 税込2,153
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-095 寸法L(mm)50 寸法S(mm)3 寸法D(mm)95 寸法E(mm)26 常用トルク(N・m)265 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-055 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 常用トルク(N・m)60 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-030 寸法L(mm)11 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)7.5 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】14【最小】6
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-020 寸法L(mm)10 寸法S(mm)1 寸法D(mm)20 寸法E(mm)10 常用トルク(N・m)5 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4【最大】9.6【最小】4
1個
1,957 税込2,153
9日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-014 寸法L(mm)7 寸法S(mm)1 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 常用トルク(N・m)1.2 締結タイプ下穴品 エレメント種類Yタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3【最大】6.5【最小】3
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-06S タイプシングルエレメント 形式SFS-S 寸法L(mm)56 寸法S(mm)6 寸法D(mm)40 寸法LF(mm)25 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】25【最小】8
1個
23,461 税込25,807
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-10W タイプダブルエレメント 形式SFS-W 寸法L(mm)110 寸法D(mm)68 寸法LF(mm)35 寸法LP(mm)20 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】15【最大】42【最小】16
1個
60,219 税込66,241
15日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。
サイズSFH-260S タイプシングルエレメント 形式SFH-S 寸法L(mm)223 寸法S(mm)23 寸法D(mm)166 寸法LF(mm)100 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】50【最大】115【最小】55
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。
サイズSFH-190S タイプシングルエレメント 形式SFH-S 寸法L(mm)145 寸法S(mm)15 寸法D(mm)126 寸法LF(mm)65 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】30【最大】85【最小】32
1個
144,373 税込158,810
14日以内出荷