最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)240000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)484
軸方向変位(mm)±0.5
許容偏心(mm)0.02
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
外径D(Φmm)16
全長L(mm)23.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)0.6
許容偏心(mm)0.05
許容偏角(°)0.5(片側)
軸方向変位(mm)±0.1
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-005DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)250
ねじ径M1-M2
慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)70
質量(kg)0.01
寸法A2(mm)4.8
寸法C(mm)2.5
寸法d3(Φmm)6.5
寸法K(mm)6.5
寸法LF(mm)7.85
寸法LP(mm)5.5
寸法S(mm)1
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)0.4~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード