「黒染めねじ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8 常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。) 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 質量(kg)0.022 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理 材質(ねじ部)SCM435 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)21.2 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.12
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ