「1422v270」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
型式AHM-04
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)36
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)120
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)33
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
変速比1/4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
極数(P)4
関連キーワード