「2322v421」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5
外周長(mm)1090
ベルト2322V
寸法b(mm)12
ピッチ周長さ(mm)1065
角度θ(°)22
1個
¥29,188
税込¥32,107
翌日出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
型式AHM-37
質量(kg)147
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)175
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
型式AHM-22
サイズ16
出力(kW)2.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)661
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)431.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)211
減速機N-CPM-25
型式AHM-22
質量(kg)130
サイズ16
出力(kW)2.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)661
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)431.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)175
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)211
減速機N-CPM-25
型式AHM-37
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
型式AHM-37
質量(kg)147
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
型式AHM-22
質量(kg)130
サイズ16
出力(kW)2.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)661
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)431.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)211
減速機N-CPM-25
関連キーワード