「2k-28k」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6
型式SRG-070DS
寸法L(mm)62
許容トルク(N・m)290
寸法D(mm)64
寸法C(mm)4-5.1
寸法LF(mm)24
寸法LP(mm)4
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)28
1個
¥12,539
税込¥13,793
30日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
材質(エレメント)SUS304
軸方向変位(mm)±1.0
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容偏心(mm)0.02
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容トルク(N・m)100
許容偏心(mm)0.25
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.0
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ねじりばね定数(N・m/rad)120000
軸方向ばね定数(N/mm)242
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.8
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容トルク(N・m)100
許容偏心(mm)0.02
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
ねじりばね定数(N・m/rad)240000
軸方向ばね定数(N/mm)484
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6
型式SRG-070DS
寸法L(mm)62
許容トルク(N・m)390
寸法D(mm)64
寸法C(mm)4-5.1
寸法LF(mm)24
寸法LP(mm)4
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)32
1個
¥12,539
税込¥13,793
30日以内出荷
関連キーワード