「a14」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)15
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)16
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)20
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)18
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)16
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)18
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)22
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)15
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)14
1個
¥17,684
税込¥19,452
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)14
1個
¥20,917
税込¥23,009
当日出荷
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)14
1個
¥37,460
税込¥41,206
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)156
ベルトA
変速機【従動側】P-86/P-98
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)51
プーリ外径(mm)86
軸穴径(Φmm)14
1個
¥31,280
税込¥34,408
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)14
1個
¥22,723
税込¥24,995
当日出荷
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
材質(本体)天然ゴム(NR系)
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-30~95
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類ゴムタイプ
材質(本体)天然ゴム(NR系)
バックラッシなし
材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)-30~95
材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)2.4
サイズ124
タイプモータ側変速機
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)14
1個
¥49,820
税込¥54,802
当日出荷
・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
・日常保守の手間は不要です。
・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。
・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4
材質(本体)アルミ合金
種類ジョイントタイプ
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型
サイズCF-A-140
タイプS0タイプ
寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)260
1個
¥100,681
税込¥110,749
13日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型
サイズCF-A-140
タイプO0タイプ
寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)260
1個
¥94,032
税込¥103,435
13日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)9
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-140
取付ボルト差込み取付け型
タイプS1タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)85
最大トルク(N・m)3500
寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)260
最小軸穴径(mm)(d1)32
常用トルク(N・m)1400
許容偏角(°)2
軸穴径d1(Φmm)下穴30
軸方向変位(mm)±5
許容偏心(mm)1.5
1個
¥137,724
税込¥151,496
17日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-140
取付ボルト取付け型
タイプO1タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)85
最大トルク(N・m)3500
寸法D1(mm)260
寸法D2(mm)260
最小軸穴径(mm)(d1)32
常用トルク(N・m)1400
許容偏角(°)2
軸穴径d1(Φmm)下穴30
軸方向変位(mm)±2
許容偏心(mm)1.5
1個
¥132,025
税込¥145,228
17日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A
タイプCPU
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)4.75
寸法A(mm)13
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)36
寸法E(mm)0.3
MM4
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)14
1個
¥13,203
税込¥14,523
8日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)196
ベルトB
変速機【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)75
プーリ外径(mm)124
軸穴径(Φmm)14
1個
¥47,538
税込¥52,292
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)14
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A140
サイズ53
B62
タイプハンドル付
F16
D20
E18
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45300
1個
¥19,946
税込¥21,941
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ