「b32-0045」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-080
寸法(mm)【L1・L2】45
形式ALS-B
寸法S(mm)3
寸法D(mm)114
寸法E(mm)24
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)45
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-080
寸法(mm)【L1・L2】45
形式ALS-B
寸法S(mm)3
寸法D(mm)114
寸法E(mm)24
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)45
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-080
寸法(mm)【L1・L2】45
形式ALS-B
寸法S(mm)3
寸法D(mm)114
寸法E(mm)24
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)45
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-080
寸法(mm)【L1・L2】45
形式ALS-B
寸法S(mm)3
寸法D(mm)114
寸法E(mm)24
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)45
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容トルク(N・m)600
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)970000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)360
軸方向変位(mm)±0.8
慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9
許容偏心(mm)0.02
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)450
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)740000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)540
軸方向変位(mm)±0.65
慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.27
許容偏心(mm)0.02
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)650
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.28
質量(kg)1.01
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4550
軸方向変位(mm)-0.9~+1.8
半径方向ばね定数(N/mm)600
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容トルク(N・m)600
許容偏心(mm)0.38
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
ねじりばね定数(N・m/rad)485000
軸方向ばね定数(N/mm)180
慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)450
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)370000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)270
軸方向変位(mm)±1.3
慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18
許容偏心(mm)0.38
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)250
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)1.202
サイズSFC-100SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27~30
慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)120000
軸方向ばね定数(N/mm)111
軸方向変位(mm)±0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.946
サイズSFC-090SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27~30
慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)100000
軸方向ばね定数(N/mm)128
軸方向変位(mm)±0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)32
外径D(Φmm)104
全長L(mm)101.6
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)250
許容偏心(mm)0.55
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.48
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-100DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)60000
ねじ径M1-M8
慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)55.5
質量(kg)1.739
寸法A2(mm)39
寸法C(mm)9
寸法d3(Φmm)50
寸法K(mm)48
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法S(mm)9.8
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)27~30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
外径D(Φmm)94
全長L(mm)98.6
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)180
許容偏心(mm)0.52
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.3
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-090DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)50000
ねじ径M1-M8
慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)54
質量(kg)1.369
寸法A2(mm)34
寸法C(mm)9
寸法d3(Φmm)47
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法S(mm)8.3
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)27~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード