「ds62」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容偏心(mm)0.44
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±2.0
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
ねじりばね定数(N・m/rad)700000
軸方向ばね定数(N/mm)180
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容トルク(N・m)600
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)485000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)180
軸方向変位(mm)±1.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17
許容偏心(mm)0.38
理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。
動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。
信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。
軸穴径d1(Φmm)35
外径(Φmm)118
全長(mm)97.4
許容トルク(N・m)600
材質(本体)スチール
許容偏心(mm)0.38
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
種類ダブルエレメント
関連キーワード