「m1.8 ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
材質(本体)天然ゴム(NR系)
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-30~95
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。
軸の平行移動が可能
回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。
摺動を吸収
駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。
省スペース
従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。
誤差が少ない
角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品
種類シュミットカップリング
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)8×6.35
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)9.5×8
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)7×7
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×8
1個
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-100
タイプDSR
寸法L(mm)25.4
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)6.6
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.15
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.15
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.15
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.15
関連キーワード