・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-25K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)32.5
寸法F(mm)50
寸法D(mm)55
寸法E(mm)35
常用トルク(N・m)90
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
¥95,932
税込¥105,525
9日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥85,579
税込¥94,137
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10S
タイプシングルエレメント
形式SFS-S
寸法L(mm)89.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥52,145
税込¥57,360
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥78,835
税込¥86,719
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)107.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥71,047
税込¥78,152
14日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09S
タイプシングルエレメント
形式SFS-S
寸法L(mm)77.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥46,826
税込¥51,509
14日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)107.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥76,935
税込¥84,629
15日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ
許容偏角(°)3
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.25
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
材質(本体)天然ゴム(NR系)
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-30~95
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)アルミ合金
種類ジョイントタイプ
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様簡易防せい仕様
その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。
材質(本体)アルミ合金
種類ディスクタイプ
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)構造用合金鋼
材質(スペーサ)高力アルミ合金
バックラッシゼロ
材質(クランプボルト)構造用合金鋼
材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304
材質(クランプハブ)高力アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M
タイプ3000
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5.1
寸法D(mm)28.6
常用トルク(N・m)2.5
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)11.4
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)12×10
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズACRM-075
タイプACRM
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5/M2
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)4×3
1個
¥14,532
税込¥15,985
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
¥23,176
税込¥25,494
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)5×4
1個
¥23,176
税込¥25,494
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
1個
¥23,176
税込¥25,494
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズACRM-075
タイプACRM
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-075
タイプDSCR
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)0.8
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.4
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
1個
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-075
タイプDSCR
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)0.8
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.4
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)5×4
1個
¥21,371
税込¥23,508
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-075
タイプDSCR
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)0.8
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.4
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
1個
¥21,371
税込¥23,508
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズACRM-075
タイプACRM
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)5×4
1個
¥14,532
税込¥15,985
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)13
シリーズPSL-D
寸法d(mm)11
寸法L1(mm)15.5
許容トルク(N・m)17
寸法D(mm)22
寸法P(mm)17
軸側面圧(N/mm2)100
許容スラスト力(N)3200
M1用2-M2.5
1個
¥10,657
税込¥11,723
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)13
シリーズPSL-D
寸法d(mm)9
寸法L1(mm)15.5
許容トルク(N・m)15
寸法D(mm)20
寸法P(mm)15
軸側面圧(N/mm2)130
許容スラスト力(N)3200
M1用2-M2.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)11
シリーズPSL-D
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)13.5
許容トルク(N・m)10
寸法D(mm)18
寸法P(mm)13
軸側面圧(N/mm2)110
許容スラスト力(N)2600
M1用2-M2.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×5
1個
¥23,176
税込¥25,494
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
1個
¥23,176
税込¥25,494
翌々日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085M
タイプ3000
寸法L(mm)22.9
寸法A(mm)3.1
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
寸法LF(mm)6.5
MM2.5
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
1個
¥23,176
税込¥25,494
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ