4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)20 シリーズPSL-G 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)305 寸法D(mm)47 寸法l(mm)17 軸側面圧(N/mm2)238 許容スラスト力(N)30500 M1用2-M8
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)20 シリーズPSL-G-C 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)305 寸法D(mm)47 寸法l(mm)17 軸側面圧(N/mm2)238 許容スラスト力(N)30500 M1用2-M8
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷