カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン専用(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(1)
  • モリグリーン(4)
  • モリドライブ(8)
  • ニッサン(8)
  • BP(2)
  • カストロール(10)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(7)
  • 日本サン石油(5)
  • MOTUL(9)
  • GENTS(ジェンツ)(1)
  • SMC(101)
  • StarTech.com(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • XP POWER(39)
  • エレコム(32)
  • エスコ(31)
  • サンワサプライ(27)
  • アズワン(26)
  • VISHAY(26)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L HKSSUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4LHKS
9,998税込10,998
1個(4L)
7日以内出荷
エンジンに強い!!HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L HKSSUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1LHKS
3,500税込3,850
1個(1L)
7日以内出荷
エンジンに強い!!HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 20L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 20LHKS
31,980税込35,178
1個(20L)
6日以内出荷
全てを見直した最新の設計でエンジン本来の性能を最大限に発揮最新のAPI規格である「SP規格」に対応高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現日常走行からスポーツ走行まで優れた耐久性と、高性能な走りを実現20L缶はご要望の多かった金属製のペール缶にて設定エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス
その他【純正指定グレード】w30グレード適用危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4LHKS
6,898税込7,588
1個(4L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
容量(L)4危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性