HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L

HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L - HKS

FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで
必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。

容量(L)
4
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355265152001-AK131
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする