HKS SUPER NA RACING 0W40 4L

HKS SUPER NA RACING 0W40 4L - HKS

ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車
鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。
※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。

容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354792752001-AK122
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする