2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アールジェイコートデラックス
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り 成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイマシュー
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等 成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水 使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。 使用の目安1m2あたり約80~100mL 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水、速乾 乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)