絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板シャックル 水本機械製作所

    板シャックル

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • 環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所

    環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ラブフック 全長105mm 水本機械製作所

    ラブフック 全長105mm

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ 水本機械製作所

    フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ

    水本機械製作所
    879税込967
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • フェアリーダー 水本機械製作所

    フェアリーダー

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
  • スマル 水本機械製作所

    スマル

    水本機械製作所
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
  • スナップフックシャックル 水本機械製作所

    スナップフックシャックル

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
  • ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス モヒカン MOHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス モヒカン MOHシリーズ

    水本機械製作所
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
  • ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製

    水本機械製作所
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
  • ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
  • ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423アズワン品番67-7189-60
  • ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
    仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
  • ステンレス スナップフックAW型 線径10mm 長さ102mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックAW型 線径10mm 長さ102mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1989アズワン品番67-7188-11
  • ステンレス シンブル 水本機械製作所

    ステンレス シンブル

    水本機械製作所
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
  • ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ

    水本機械製作所
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • ステンレス O型フック MOシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス O型フック MOシリーズ

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • シンブル ステンレス ロープコース KRCシリーズ 水本機械製作所

    シンブル ステンレス ロープコース KRCシリーズ

    水本機械製作所
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
  • キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長150mm 水本機械製作所

    キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長150mm

    水本機械製作所
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
  • キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm 水本機械製作所

    キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
  • キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm 水本機械製作所

    キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
  • アルミスナップフック ブラック 水本機械製作所

    アルミスナップフック ブラック

    水本機械製作所
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599アズワン品番67-7178-44
  • Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所

    Sフック ステンレス アイSカン

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
  • SカンSAE 水本機械製作所

    SカンSAE

    水本機械製作所
    158税込174
    1個
    8日以内出荷
    片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
  • グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
    仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
  • アイボルト ボートハッカー 長さ220mm 水本機械製作所

    アイボルト ボートハッカー 長さ220mm

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
    仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984アズワン品番67-7177-76
  • ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 口広リングキャッチ

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86
  • キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm クリアー 水本機械製作所

    キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm クリアー

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    7色展開です。
    用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。トラスコ品番317-2873材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)120クリアー寸法L(mm)40寸法A(mm)13寸法D(mm)1寸法E(mm)3寸法B(mm)4.5
  • ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Qボルトフック

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス カーテンフック 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
  • ステンレス スナップフックDE型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDE型

    水本機械製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
  • フック ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所

    フック ステンレス トリガースナップ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • スイベル 水本機械製作所

    スイベル

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
    用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。トラスコ品番316-5106材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78