カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 14ページ目
14ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

スイベルダブルフック
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷質量(g)53寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)196
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9063材質ステンレス(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-8296材質ステンレス(SUS304)質量(g)27タイプ座ぐりなしタイプ種類アイストラップ使用荷重(kN)0.29
フックホルダー ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。用途ボートフック用横型などに。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18
スナップフックBD型 ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷スプリングフックです。 荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
シートアイストラップ ステンレス製
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
クリップジョイント ステンレス製
水本機械製作所¥319~税込¥351~1袋(2個)当日出荷手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類連結金具
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーUボルト
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋3日以内出荷から4日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス吊りフック
水本機械製作所¥499~税込¥549~1袋(1個)当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナD型 環なし
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
リングボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)92種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)9使用荷重(kg)180RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76
スナップフックBD型
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個4日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイプレート ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-4628材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36H(mm)15.8h(mm)10使用荷重(kN)0.07
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5