カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 24ページ目
24ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)
水本機械製作所¥459税込¥5051個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番318-2312材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)115寸法D(mm)6寸法W(mm)15H(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
滑車 豆ブロック 2車
水本機械製作所¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)15寸法L2(mm)19車数2
滑車 プーリーブロックベケ付
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。材質枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック車数1
滑車 Fブロック(デルリン) 参考使用荷重0.29kN 最大使用ロープ径5mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。トラスコ品番316-3480材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール寸法L(mm)57寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車径(mm)30使用ロープ径(mm)5車幅(mm)8.5車数1車溝幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スライド滑車 使用ロープ径~7mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から6日以内出荷ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。枠もシーブもステンレス製です。用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用。材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.59内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)1.47内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
強力アルミチェーン
水本機械製作所¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金 / バレル研磨仕上げ全長(m)30
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.78内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-3S 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス スイベル(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9657材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法S(mm)12寸法D(mm)4.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)9.5H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
OPMMリング
水本機械製作所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
DCリングキャッチ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
枠式ターンバックル J&J
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
沈みヒネリシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
沈みシャックル
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
楕円リンク
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個8日以内出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
取手 ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥239税込¥2631個6日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601アズワン品番67-7206-59
三角リングキャッチ
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個8日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082アズワン品番67-7206-12
丸カンボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243アズワン品番67-7205-20
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665アズワン品番67-7205-18
角頭シャックル
水本機械製作所¥479~税込¥527~1個8日以内出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。