水本機械製作所
アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
318-2312
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
15
H(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613040
A-1337
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください