カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 23ページ目
23ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ねじシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具としてトラスコ品番378-9632材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
シートアイストラップ ステンレス製
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷仕様アイタイプ車輪径(Φmm)66材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法B(mm)66使用ロープ径(mm)(最大)9
ステンレス ロングネジシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋当日出荷シャックル部が長く用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ステンレス カラビナジュニア
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質(本体)ステンレス種類カラビナ寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法W(mm)30
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1袋4日以内出荷緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)ほか当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス UボルトA型
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋3日以内出荷から4日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SLUシャックル
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス
スーパーデフチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。全長(m)0.6
重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)
水本機械製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
ワイヤーフックBFTN型
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
水本機械製作所¥519税込¥5711個4日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様捻径:W-1/4トラスコ品番316-0348材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45ドリル径11寸法L1(mm)33寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.18
プレートフック縦型 線径5mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
スナップフックBD型
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個4日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。トラスコ品番317-7616材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂寸法L(mm)202ねじ径M-16寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス トグルピン
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。用途船舶の艤装や部品の固定用に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シートフックE型 長さ90mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
ステンレス コの字プレート
水本機械製作所¥269税込¥2961個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。トラスコ品番204-5528材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法d(mm)8寸法A(mm)39.5寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥559税込¥6151個4日以内出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-8027材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W1(mm)8H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クロスビット(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-8072材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法t(mm)9寸法D(mm)60.5寸法D1(mm)34寸法T(mm)220寸法W(mm)200寸法P(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN
水本機械製作所¥829税込¥9121個4日以内出荷4箇所を止めるタイプです。支柱や壁面などに取り付けます。トラスコ品番113-3050材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5.2寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20H(mm)25.5h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面などへの取付けに。トラスコ品番317-4504材質ステンレス(SUS04)寸法d(mm)5.2寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20H(mm)25.5h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番113-2987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法L(mm)25ねじ径W3/8寸法A(mm)19寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)42使用荷重(kN)1.47
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個ほか4日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
シートフックD型
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
グレーチングクリップGCD型(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥849税込¥9341個4日以内出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様捻径:M-8トラスコ品番113-3023材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
グレーチングクリップGCD型
水本機械製作所¥839税込¥9231個4日以内出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-8049材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75RoHS指令(10物質対応)対応