カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 20ページ目
20ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2805材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)317寸法L(mm)96ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48使用荷重(kN)3.33
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2229材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)16使用荷重(kN)0.20
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm
水本機械製作所¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番849-1024材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ミニクリップ 長さ26mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1974材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.2種類アイスナップ寸法L(mm)26寸法d(mm)4.2寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法W(mm)12寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個当日出荷トラスコ品番849-1973材質ステンレス(SUS316)質量(g)1.5種類アイスナップ寸法L(mm)20寸法d(mm)3.5寸法t(mm)2.4寸法S(mm)4寸法W(mm)10寸法R(mm)3.5基本使用荷重(kN)0.02
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ40mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番849-0813材質ステンレス種類洋灯吊RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プチカラビナ(リング付)
水本機械製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2192材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)38種類カラビナ寸法L(mm)66寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2191材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)23種類カラビナ寸法L(mm)57寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径10mm長さ90mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2189材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)145種類カラビナ寸法L(mm)88寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法W(mm)28表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm
水本機械製作所¥759税込¥8351個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2165材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)19種類パッドアイ寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ステンレス パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ寸法A(mm)15寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45参考使用荷重(kN)0.15入数20
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥149~税込¥164~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8
水本機械製作所¥63税込¥691個当日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9195材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M8寸法A(mm)22寸法T(mm)2
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10
水本機械製作所¥63税込¥691個当日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9189材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M10寸法A(mm)22寸法T(mm)2
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2708材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)49レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径11mm長さ82mm
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2703材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)179タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法B2(mm)22寸法B1(mm)24表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)7.84
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2780材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)60寸法L(mm)32ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法B(mm)16寸法D1(mm)8寸法D2(mm)8使用荷重(kN)2.45
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm
水本機械製作所¥629税込¥6921個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2776材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法B(mm)12寸法D1(mm)6寸法D2(mm)6使用荷重(kN)1.67
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2764材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径W7/8寸法d(mm)44寸法B(mm)44寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22使用荷重(kN)14.70
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2759材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)450寸法L(mm)64ねじ径W5/8寸法d(mm)32寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16使用荷重(kN)7.84
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2757材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13使用荷重(kN)4.90
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
ステンレス ネジシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0960材質ステンレス(SUS304)質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)4.90
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス ダブルシャックル 全長64mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷トラスコ品番849-0733長さ(mm)61材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックB型 線径4mm長さ45mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個4日以内出荷トラスコ品番849-1081長さ(mm)45材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法L1(mm)1500寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1492寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07