絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,858件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ロッキングピンシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ロッキングピンシャックル

    水本機械製作所
    589税込648
    1袋
    4日以内出荷
    ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所

    ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)

    水本機械製作所
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。 SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック使用荷重(kN)0.01
  • ステンレス マガタマフック 水本機械製作所

    ステンレス マガタマフック

    水本機械製作所
    539税込593
    1袋
    4日以内出荷
    スプリングフックです。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
    用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具にトラスコ品番162-9800材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)7種類スナップフック寸法L(mm)32寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法W(mm)17寸法d1(mm)5寸法d2(mm)7寸法R(mm)2.5使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス パッドアイ 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所
    989税込1,088
    1袋
    5日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
    用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
  • ステンレス トランク取手 水本機械製作所

    ステンレス トランク取手

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1袋
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途機械部材の一部・取手として使用材質ステンレス(SUS304)質量(g)142寸法D(mm)8
  • ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1袋
    4日以内出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。 鍛造製です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス チェーンホルダー金具 水本機械製作所

    ステンレス チェーンホルダー金具

    水本機械製作所
    449税込494
    1袋
    翌々日出荷から4日以内出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1袋
    4日以内出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5
  • ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型

    水本機械製作所
    599税込659
    1袋
    翌々日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9642材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類スナップフック寸法L(mm)38寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法W(mm)19寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7使用荷重(kN)0.1
  • ステンレス スイベルベルトスナップ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルベルトスナップ

    水本機械製作所
    1,188税込1,307
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
  • ステンレス スイベルベルトアイ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルベルトアイ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。 片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック寸法d(mm)9寸法A(mm)7寸法D1(mm)5
  • ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス シングルワイヤークリップ

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス クイックキャッチ

    水本機械製作所
    719税込791
    1袋
    4日以内出荷
    ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ステンレス キーリンク 水本機械製作所

    ステンレス キーリンク

    水本機械製作所
    319税込351
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kN)0.04
  • ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイボルト ブネジ

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1袋
    4日以内出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 銅チェーン 水本機械製作所

    銅チェーン

    水本機械製作所
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所

    黄銅ビクターチェーン

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所

    ステンレス 首ふりフック

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
    用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
  • ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所

    ステンレス ラブフック 曲面用

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
  • ステンレス スイベルベルトスナップ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルベルトスナップ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに質量(g)49種類スナップフック寸法L(mm)80寸法H(mm)7.5寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)28使用荷重(kN)0.39
  • ステンレス Sカンフック 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)300種類Sカン寸法L1(mm)150寸法S(mm)20寸法D(mm)12寸法L2(mm)126寸法W(mm)64寸法R(mm)16使用荷重(kN)1.47
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チェーン線径(Φmm)1.2
  • スクエアーキャッチ 水本機械製作所

    スクエアーキャッチ

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • オープンフックB型 水本機械製作所

    オープンフックB型

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所

    マイクロシャックルネジシャックルタイプ

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
  • O型フック 水本機械製作所

    O型フック

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所

    ステンレス コネクティングリンク

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
  • ステンレス ロープフック 水本機械製作所

    ステンレス ロープフック

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954
  • ステンレス コートフック(CHF) 水本機械製作所

    ステンレス コートフック(CHF)

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
    用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0981
  • ステンレス コートフック(CHE) 水本機械製作所

    ステンレス コートフック(CHE)

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
    用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0983
  • ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914
  • 銅チェーン5m 線径3mm 水本機械製作所

    銅チェーン5m 線径3mm

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番159-9686質量(g)0.825内長P(mm)24内幅W(mm)5基本使用荷重(kN)0.39
  • スイベルベルトナスカン(ステンレス製) 水本機械製作所

    スイベルベルトナスカン(ステンレス製)

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4仕上バレル研磨仕上げ
  • スクエアーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所

    スクエアーキャッチ (ステンレス製)

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1袋
    当日出荷
    360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
    用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ
  • ステンレス カットボルト 全長125mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長125mm

    水本機械製作所
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)125
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ600mm

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ500mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ500mm

    水本機械製作所
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)500
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ400mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ400mm

    水本機械製作所
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)400