カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス 回転丸カンプレート
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス 回転ロックスナップ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
ステンレス 回転パッドナット
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
ステンレス 回転パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
ステンレス ワンタッチスナップ
水本機械製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス ワリカン
水本機械製作所¥219~税込¥241~1袋(5個)5日以内出荷プライヤなどで絞って閉じます。用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ワイヤーコースリング
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
ステンレス ワイヤークリップ
水本機械製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ロング角頭シャックル
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個5日以内出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ロックスナップ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法W(mm)25使用荷重(kN)0.29
ステンレス ロープ用Sカン ストレート
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-8709材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)2種類リングキャッチ寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2包装JAN付袋入り寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
ステンレス モヒカン
水本機械製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途荷役ロープなどの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法L(mm)85包装JAN付袋入り
ステンレス ミニジョイント
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷中央の小ねじによって、付け外しができます。用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0383材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)3包装JAN付袋入りチェーン径(Φmm)Φ2~Φ2.5
ステンレス マガタマスイベル
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)55寸法d(mm)10寸法t(mm)5寸法S(mm)5寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)20寸法R(mm)2H(mm)10
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス マイクロワイドネジシャックル
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ポケットチェーンSP型
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス ポケットチェーンMP型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス プチフックR型
水本機械製作所¥699税込¥7691個5日以内出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番204-8699セット内容カットアンカー付材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M-6寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法T(mm)2寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28使用荷重(kN)0.20材質(カットアンカー)鉄
ステンレス プチカラビナ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から5日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ネットリングフック
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0365材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)57種類スナップフック寸法L(mm)44寸法d(mm)15寸法S(mm)10寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法W(mm)14アズワン品番64-8412-61使用荷重(kN)0.49
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-5538材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-81使用荷重(kN)1.67
ステンレス ナス型リングキャッチ
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス ドロップリング
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。包装JAN付袋入り
ステンレス スナップフックWD型
水本機械製作所¥629税込¥6921個当日出荷ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1889材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)32種類スナップフック寸法L(mm)80寸法S(mm)9寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法W(mm)26使用荷重(kN)0.15
ステンレス スナップフックBW型
水本機械製作所¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス スナップフックBL型
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス スナップフックBE型
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷スプリングフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス スナップフックA型
水本機械製作所¥769税込¥8461個5日以内出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0332材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)5種類スナップフック寸法L(mm)38寸法d(mm)5寸法S(mm)6寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スナップフックAW型
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個ほか5日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス スナップシャックル
水本機械製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス シングルワイヤークリップ
水本機械製作所¥359~税込¥395~1袋5日以内出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り