カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸カンプレート
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます用途一番スタンダードなジョイント金具です。トラスコ品番849-2115
ナスカン
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
ボルトフック(カットアンカー付)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-1359材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄質量(g)41寸法L(mm)52ねじ径M-6寸法L1(mm)40ドリル径(Φmm)11寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)19寸法A(Φmm)20参考使用荷重(kN)0.2入数20
回転パッドアイ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
ナスカンスナップOD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
R型フック
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
スイベルスナップ
水本機械製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップ
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)取付個数5
アルミカラーチェーン
水本機械製作所¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ質量(kg)2.01内長P(mm)27.5内幅W(mm)6.0
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10
四角リンク ステンレス製
水本機械製作所¥289~税込¥318~1個当日出荷接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り
二重リンク
水本機械製作所¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。材質鉄材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
黄銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ナスカン ニッケルメッキ
水本機械製作所¥629税込¥6921個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途ペットの係留用チェーンに。トラスコ品番205-1896材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法D(mm)4.5包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス 連結Sカン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.20
ステンレス 埋め込みリングフック
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り寸法h(mm)0.8
ステンレス 板シンブル
水本機械製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 二重リンクロープ用
水本機械製作所¥649~税込¥714~1袋(4個)当日出荷端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。用途ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)2.6包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.05
ステンレス 豆シンブル
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシングルシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リングキャッチ寸法L(mm)25.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)2.5包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.15
ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り