絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,859件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス スナップフックBE型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックBE型

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    スプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0386材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法S(mm)7寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.39
  • ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーフック

    水本機械製作所
    368税込405
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1117材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)70寸法D(mm)5寸法W(mm)25寸法R(mm)5.5H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Qボルトフック

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • フック ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所

    フック ステンレス トリガースナップ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
  • ナイロンプーリー 水本機械製作所

    ナイロンプーリー

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コネクター 水本機械製作所

    ステンレス コネクター

    水本機械製作所
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番318-0754材質ステンレス寸法A(mm)11寸法B(mm)4.5チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番151-7217材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
  • ビッグ半丸シャックル 水本機械製作所

    ビッグ半丸シャックル

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2425材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)42ねじ径M5寸法d(mm)15寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
  • ステンレス リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番317-6059材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ寸法L(mm)42寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法B2(mm)11.5寸法B1(mm)13使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ長さ(m)0.32寸法L(mm)100使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7ロープ径(Φmm)2
  • ステンレス シートフックA型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックA型

    水本機械製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)1.5使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
  • ステンレス シートフックD型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックD型

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4629材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)28寸法H(mm)25寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法T(mm)2.5寸法W(mm)28使用荷重(kN)0.05
  • スナップフックBL型(スイベルタイプ) 水本機械製作所

    スナップフックBL型(スイベルタイプ)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9647材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11.5寸法S(mm)6.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • スーパーロングSカン 水本機械製作所

    スーパーロングSカン

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番317-4487材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC寸法L(mm)700寸法L1(mm)700寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)692寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • スイベルベルトナスカン 水本機械製作所

    スイベルベルトナスカン

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5789材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法H(mm)4寸法t(mm)5寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法W1(mm)26寸法W2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス シートフックE型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)0.03
  • アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製) 水本機械製作所

    アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスナップフックBE型 水本機械製作所

    アルミスナップフックBE型

    水本機械製作所
    669税込736
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
  • スナップフックB型 水本機械製作所

    スナップフックB型

    水本機械製作所
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番382-8890材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • ピン止め口広リングキャッチ 水本機械製作所

    ピン止め口広リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸カンボルトS型 水本機械製作所

    丸カンボルトS型

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所

    ステンレス ナス型Cリンク

    水本機械製作所
    589税込648
    1袋
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所

    JIS型シャックル(ステンレス製) SB型

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
  • ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ 水本機械製作所

    ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ

    水本機械製作所
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げタイプベケ付1車寸法D2(mm)6車数1
  • ナイロンプーリー フック外れ止め付 水本機械製作所

    ナイロンプーリー フック外れ止め付

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
    用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番154-2756全長(mm)126材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン質量(g)76寸法L(mm)126寸法B(mm)19寸法W(mm)66使用ロープ径(mm)~Φ9
  • 打ち込みナスカン 水本機械製作所

    打ち込みナスカン

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です
    用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
  • スイベルスナップZ型 水本機械製作所

    スイベルスナップZ型

    水本機械製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • カラビナ(環付) 水本機械製作所

    カラビナ(環付)

    水本機械製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1990アズワン品番64-8416-14
  • カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    カラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1984アズワン品番64-8416-13
  • プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黑色塗装(艶消し黒)入数20
  • ロング吊りフック 水本機械製作所

    ロング吊りフック

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています
    用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法A(Φmm)22
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番167-1078
  • アイSカン ツイスト 水本機械製作所

    アイSカン ツイスト

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所

    パイプターンバックルJ&J

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます 枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番113-4547アズワン品番64-8414-85
  • 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)

    水本機械製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番849-2896
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです
    用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2781